カテゴリ

  • 電気材料(49)
    • ケーブルクランプ(27)
    • 電気部品その他関連用品(16)
    • FA用ケーブル(6)
  • 制御機器(20)
    • 基板用コネクタ(18)
絞り込み
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
材質
  • ポリアミド(PA)(4)
ブランド
  • LAPP
  • Lapp Cable(1)
  • ALPINE(9)
  • AZLA(アズラ)(8)
  • b.ring(19)
  • BLANK APPAREL(8)
  • carrozzeria(11)
  • KEMET(29)
  • Ringfeder(22)
  • RS PRO(399)
  • SCHURTER(8)
  • SPARKFUN(15)
  • StarTech.com(27)
  • エレコム(19)
  • サンヨーナイロン(62)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • スズキ(8)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • 三菱ふそう(25)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lapp」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド LAPP

    ケーブルグランド

    LAPP
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン色クロ使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
  • アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPP

    アダプタ,ケーブルグランド Lapp

    LAPP
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランドロックナット LAPP

    Lapp ケーブルグランドロックナット

    LAPP
    ¥299~税込¥329~
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPP

    Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング

    LAPP
    ¥289~税込¥318~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット LAPP

    ロックナット

    LAPP(2件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。 このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
    材質グラスファイバー強化ポリアミド使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
  • SKINTOP BS LAPP

    SKINTOP BS

    LAPP
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP

    SKINTOP MS-M/MSR-M

    LAPP
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
  • SKINDICHT SM-M LAPP

    SKINDICHT SM-M

    LAPP
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BS-M LAPP

    SKINTOP BS-M

    LAPP
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
    用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM LAPP

    SKINDICHT SM

    LAPP
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド

    LAPP
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP GMP-GL-M LAPP

    SKINTOP GMP-GL-M

    LAPP
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP GMP-GL LAPP

    SKINTOP GMP-GL

    LAPP
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM-PE-M LAPP

    SKINDICHT SM-PE-M

    LAPP
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    ¥159~税込¥175~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • SKINTOP MS-SC-M LAPP

    SKINTOP MS-SC-M

    LAPP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS/MSR LAPP

    SKINTOP MS/MSR

    LAPP
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT(R) Lapp Oリング LAPP

    SKINDICHT(R) Lapp Oリング

    LAPP
    ¥219~税込¥241~
    1袋(25個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:SKINDICHT(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー

    LAPP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグラントキット LAPP LAPP

    ケーブルグラントキット LAPP

    LAPP
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • SKINTOP HYGIENIC LAPP

    SKINTOP HYGIENIC

    LAPP
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
    用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SILVYN(R) Lapp フレキシブルコンジット LAPP

    SILVYN(R) Lapp フレキシブルコンジット

    LAPP
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(1個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:SILVYN(R)
  • SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPP

    SKINTOP CLICK/CLICK-R

    LAPP
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。
    用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置寸法D(mm)8取付板厚(mm)1.0-4.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM-PE LAPP

    SKINDICHT SM-PE

    LAPP
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    スキンディヒトSM-PEは、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットを締め付けることにより、ツメが表面の絶縁体に食い込み、確実なします。EMC(電磁両立性)への対応が要求される個所で設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT O-Ring Perbunan PG LAPP

    SKINDICHT O-Ring Perbunan PG

    LAPP
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP COLD/COLD-R LAPP

    SKINTOP COLD/COLD-R

    LAPP
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    過酷な0℃未満の温度に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT O-Ring Perbunan metric LAPP

    SKINDICHT O-Ring Perbunan metric

    LAPP
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド リデューサー LAPP

    Lapp ケーブルグランド リデューサー

    LAPP
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサRoHS指令(10物質対応)対応
  • LFLEX(R) Lapp YYケーブル / コントロールケーブル LAPP

    LFLEX(R) Lapp YYケーブル / コントロールケーブル

    LAPP
    ¥38,980税込¥42,878
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
  • ケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入 LAPP

    ケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入

    LAPP
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Lappブランキングプラグ - メートル。Lapp製のこのブランキングプラグは、穴あけ済みスレッド穴を塞ぐのに使用します。パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのケーブル開口部が余剰になった場合、このブランキングプラグを使用して開孔穴を密閉できます。 このブラインドプラグにより、低レベルの耐環境性が確保され(Oリングと組み合わせた場合はさらにレベルが向上)、見栄えがよくなるだけでなく、はるかに有用な機能を果たし、配線や機械コンポーネントの保護に役立ちます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 保護等級IP54(適切なOリングを併用した場合はIP68) メートルサイズ 用途 このブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 制御キャビネット製造 配電ボックス ジャンクションボックス アクセサリ このブラインドプラグは、対応するLapp製Oリングを併用すると、さらに環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm Oリング
    仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ガラス繊維PA●プラグタイプ:ブランキング●直径:14mm●保護等級:IP54●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:5200●コード番号:406-9299アズワン品番65-7420-88
  • FLEXIMARK(R) Lapp ケーブルマーキングキット LAPP

    FLEXIMARK(R) Lapp ケーブルマーキングキット

    LAPP
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:FLEXIMARK(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ダストキャップ LAPP

    Lapp ダストキャップ

    LAPP
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
  • Lapp Dinプラグ LAPP

    Lapp Dinプラグ

    LAPP
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp Dinソケット LAPP

    Lapp Dinソケット

    LAPP
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー

    LAPP
    ¥859~税込¥945~
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LFLEX(R) Lapp 多芯ケーブル LAPP

    LFLEX(R) Lapp 多芯ケーブル

    LAPP
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1リール(100m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応