カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • ケーブルクランプ(13)
絞り込み
ブランド
  • LAPP
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(136)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • タカチ電機工業(7)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • SKC(11)
  • ネオフレックス(9)
  • FUMOTO(1)
  • SMC(159)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(58)
  • エスコ(41)
  • RS PRO(24)
  • Festo(20)
  • 三桂製作所(17)
  • アズワン(15)
  • 共立機巧(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • TRUSCO(12)
  • シグマ光機(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m25×1.5」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKINDICHT SM-M LAPPSKINDICHT SM-MLAPP
509税込560
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPPLapp ケーブルグランドプラグ ブランキングLAPP
349税込384
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドロックナット LAPPLapp ケーブルグランドロックナットLAPP
1,298税込1,428特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
439税込483
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL-M LAPPSKINTOP GMP-GL-MLAPP
349税込384
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-M/MSR-M LAPPSKINTOP MS-M/MSR-MLAPP
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M LAPPSKINTOP BS-MLAPP
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
8,798税込9,678
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
499税込549
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入 LAPPケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入LAPP
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Lappブランキングプラグ - メートルLapp製のこのブランキングプラグは、穴あけ済みスレッド穴を塞ぐのに使用します。パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのケーブル開口部が余剰になった場合、このブランキングプラグを使用して開孔穴を密閉できます。 このブラインドプラグにより、低レベルの耐環境性が確保され(Oリングと組み合わせた場合はさらにレベルが向上)、見栄えがよくなるだけでなく、はるかに有用な機能を果たし、配線や機械コンポーネントの保護に役立ちます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 保護等級IP54(適切なOリングを併用した場合はIP68) メートルサイズ 用途 このブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 制御キャビネット製造 配電ボックス ジャンクションボックス アクセサリ このブラインドプラグは、対応するLapp製Oリングを併用すると、さらに環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm Oリング
仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ガラス繊維PA●プラグタイプ:ブランキング●直径:14mm●保護等級:IP54●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:5200●コード番号:406-9299アズワン品番65-7420-88
SKINTOP MS-SC-M LAPPSKINTOP MS-SC-MLAPP
2,698税込2,968
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE-M LAPPSKINDICHT SM-PE-MLAPP
429税込472
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP HYGIENIC LAPPSKINTOP HYGIENICLAPP
38,980税込42,878
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP COLD/COLD-R LAPPSKINTOP COLD/COLD-RLAPP
72,980税込80,278
1袋(25個)
4日以内出荷から63日以内出荷
過酷な0℃未満の温度に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BT-M LAPPSKINTOP BT-MLAPP
58,980税込64,878
1袋(50個)
63日以内出荷
スキントップBT-Mは、トランペット型のケーブル保護構造を持ち、EN50262に準拠するMネジサイズのケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給にはVDE0730などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBT-MやBS-Mはこのような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、ケーブル固定時の締め付けトルクは、ケーブルの中心部に影響を与えにくくなっており、屈曲からの保護をより確実なものとしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP INOX LAPPSKINTOP INOXLAPP
19,980税込21,978
1個ほか
63日以内出荷
コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。
用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯RoHS指令(10物質対応)対応
SILVYN FPAG M25X1.5 BK LAPPSILVYN FPAG M25X1.5 BKLAPP
8,898税込9,788
1セット(5個)
63日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
m24 1.5特集