カテゴリ

  • 電気材料(19)
絞り込み
ブランド
  • LAPP
  • モノタロウ(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(21)
  • PGA(60)
  • PGYTECH(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • PROST's(11)
  • RS PRO(8)
  • VAIO(6)
  • イスカル(3)
  • オエティカ(5)
  • コガネイ(3)
  • サンコー(タイタン)(3)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • タカチ電機工業(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
  • ネオフレックス(15)
  • ハーティング(18)
  • 三桂製作所(24)
  • 渡辺電機工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg16」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKINTOP GMP-GL LAPP

    SKINTOP GMP-GL

    LAPP
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランドロックナット LAPP

    Lapp ケーブルグランドロックナット

    LAPP
    ¥419~税込¥461~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPP

    アダプタ,ケーブルグランド Lapp

    LAPP
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BS LAPP

    SKINTOP BS

    LAPP
    ¥719~税込¥791~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS/MSR LAPP

    SKINTOP MS/MSR

    LAPP
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー

    LAPP
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM LAPP

    SKINDICHT SM

    LAPP
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド

    LAPP
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SKINDICHT O-Ring Perbunan PG LAPP

    SKINDICHT O-Ring Perbunan PG

    LAPP
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM-PE LAPP

    SKINDICHT SM-PE

    LAPP
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    スキンディヒトSM-PEは、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットを締め付けることにより、ツメが表面の絶縁体に食い込み、確実なします。EMC(電磁両立性)への対応が要求される個所で設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPP

    Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング

    LAPP
    ¥819~税込¥901~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー

    LAPP
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド リデューサー LAPP

    Lapp ケーブルグランド リデューサー

    LAPP
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサRoHS指令(10物質対応)対応
  • SILVYN(R) Lapp 極限温度ケーブルコンジット LAPP

    SILVYN(R) Lapp 極限温度ケーブルコンジット

    LAPP
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:SILVYN(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC LAPP

    SKINTOP MS-SC

    LAPP
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    63日以内出荷
    スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT-M LAPP

    SKINTOP BT-M

    LAPP
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(50個)
    63日以内出荷
    スキントップBTは、トランペット型のタイ屈曲保護構造を持つケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給には、VDE7030などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBTやスキントップBSは、このような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、固定時の締め付け力はケーブルの外周にかかり、ケーブルの中心部には影響を与えにくい構造となっており、このことは屈曲保護にとって重要なポイントです。
    RoHS指令(10物質対応)対応