カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • LAPP
  • モノタロウ(1)
  • 吉年(7)
  • シーケー金属(4)
  • 島田電機(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • 富士電機(2)
  • ホンダ(2)
  • 大和電業(2)
  • ミツビシ(2)
  • DiodesZetex(2)
  • 大阪魂(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • セキスイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-54」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP

    SKINTOP MS-M/MSR-M

    LAPP
    7,298税込8,028
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
  • SKINTOP MS-SC-M LAPP

    SKINTOP MS-SC-M

    LAPP
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP COLD/COLD-R LAPP

    SKINTOP COLD/COLD-R

    LAPP
    36,980税込40,678
    1袋(5個)
    4日以内出荷から63日以内出荷
    過酷な0℃未満の温度に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP INOX LAPP

    SKINTOP INOX

    LAPP
    48,980税込53,878
    1個ほか
    63日以内出荷
    コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。
    用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ