カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- LASCAR
- TRUSCO(67)
- ユニテック(1)
- honeywell(1)
- omron(オムロン)(4)
- 第一計器(1)
- アイメックス(1)
- SKC(環境測定)(26)
- StarTech.com(20)
- SMC(18)
- アルインコ(17)
- サンドビック(15)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(13)
- サンワサプライ(9)
- SK11(8)
- ケナメタル(7)
- AOC(7)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「DPM」の検索結果

デジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mm
LASCAR¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:13mm 、 メータ確度:±0.1% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 12.7 mm、3.5桁ディスプレイ. LEDバックライト(30 mA @ 5 V 標準) プログラム可能な小数点以下桁数 ディスプレイでの自動極性識別 幅広い調整範囲 オプションで防滴(IP67等級)の合金ベゼルを用意RoHS指令(10物質対応)対応