カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- LASCAR
- モノタロウ(1)
- RS PRO(438)
- SMC(308)
- bitstrong(ビットストロング)(53)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- 鈴木ブロンズ継手(11)
- GOAL(ゴール)(9)
- タンガロイ(6)
- 関西通信電線(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Murata Power Solutions(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- EBM PAPST(4)
- HOBUT(4)
- KTC(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- FTDI Chip(3)
- ワンド(マイセット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「bs-05s」の検索結果

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01
LASCAR¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 3.5 → 7.0 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ± 2 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BL
LASCAR¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 18mm幅 = 38mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 15mm幅 = 33mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 8.25 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B
LASCAR¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 40mm幅 = 72mm奥行き = 8.4mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 19 mm精度 = 0.1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ
LASCAR¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.8 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、ユーザーは、ニーズに応じて電圧計のタイプをカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。プログラミングが完了したら、すべての選択内容をメータとコンピュータに保存して装置を外し、標準のディスプレイのようにパネルに取り付けることができます。特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 複数の電圧計構成が無料で付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 精度: 0.05 % ねじ止め Terminal 接続によるシンプルなパネル取り付けソリューションです 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc デジタルホールド 高さ 54.5 mm 、幅 87 mm 、奥行き 17.8 mm のカットアウト 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 54.5mm幅 = 87mm奥行き = 17.8mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ
LASCAR¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.4 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、電圧計のタイプを増やすことができ、ニーズに応じてカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。 注: Windows XP 、 2000 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 / 64 ビット)と Web 互換でダウンロード可能な無料の Windows ベースの設定ソフトウェア特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc 精度: 0.05 % PanelPilot ソフトウェアを使用して、ディスプレイをセットアップし、カスタマイズします 無料で使用できるように複数の電圧計構成が付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 シンプルなパネル取り付けソリューション デジタルホールド 切り抜き高さ 46 mm 、幅 74 mm 、奥行き 16.4 mm 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 46mm幅 = 74mm奥行き = 16.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 15mm●幅: 33mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 8.25 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BL
LASCAR¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 18mm●幅: 38mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01
LASCAR¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ
LASCAR¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様●特性測定: 電圧●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 74mm●幅: 92mm●奥行き: 18.4mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +40℃●測定範囲: 0 to 40V d.c.●シリーズ: PanelPilot●Lascar Smart Graphics DisplayThe Lascar PanelPilot series 3.5in smart graphics display has a 320×240 pixels (QVGA) colour display and USB programming interface. By using the PanelPilot software (available for Windows 78.1 and 10), users can choose from an increasing number of voltmeter types that can be customised as per their needs. The user can customise the colours, text labels, splash screen and input voltage scaling through the software and upload to the meter with the help of the USB connection. Once programming is complete, you can save all selections to the meter and computer, detach the unit and mount in their panel as they would any standard display.Features and BenefitsVoltage measurement ranges from 0VDC and 40VDC Multiple voltmeter configurations included free pixels resolution TFT display with touch screen technology Programmable via the USB interface Accuracy is 0.05% Simple panel mounting solution with screw terminal connection Wide operating voltage of 4VDC to 30VDC Digital Hold Cut-out height of 75mm, width of 92mm and depth of 18.4mm Operating temperature ranges between 0℃ and 40℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B
LASCAR¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 40mm●幅: 72mm●奥行き: 8.4mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 19 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応