カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LASCAR
- モノタロウ(1)
- VISHAY(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- Modes(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンドビック(1)
- ミヤコ自動車(1)
- サンワダイレクト(1)
- e2s(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc-1125」の検索結果
特価

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 15 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 15 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応