カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • LASCAR
  • コガネイ(112)
  • 日本製線(38)
  • ノーブランド(26)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • イワタツール(6)
  • スバル(5)
  • セフティー3(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • 日機(4)
  • 日本ドライブイット(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • ホームテイスト(4)
  • 末広金具(SUEHIRO)(4)
  • クリスタルアイ(4)
  • コクヨ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • 安川電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgd」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGD 35-M LASCARSGD 35-MLASCAR
17,980税込19,778
1個
当日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 24-M LASCARSGD 24-MLASCAR
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 28-M LASCARSGD 28-MLASCAR
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar アドオンボード PanelPilotACEシリーズ LASCARLascar アドオンボード PanelPilotACEシリーズLASCAR
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:電流, 電圧 カットアウト高さ:75.9mm カットアウト幅:115.3mm 深さ:31.8mm 最小温度:0℃ 最大温度:-40℃ シリーズ:PanelPilotACE SGD 43-A用RS485アドオンボード. S43-RS485は、SGD 43-A 4.3インチPanelPilotACEディスプレイモジュールのアクセサリとして使用するRS485アドオンボードです。S43-RS485は、SGD 43-Aディスプレイの背面に取り付けることで、3線式RS485インターフェイス及びオプションの120Ω終端器を追加できます。. 特長と利点. SGD 43-AディスプレイでRS485通信を実現 ソフトウェアはASCIIベースのシリアル通信とModbus (RTU)プロトコルに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 熱電対ボード PanelPilotACEシリーズ LASCARLascar 熱電対ボード PanelPilotACEシリーズLASCAR
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:温度 、 深さ:20mm 、 最小測定:-40 °F, -40 ℃ 、 S70-TP 4チャンネルサーミスタボード. S70-TPは、PanelPilotACEシリーズディスプレイ及びパネルメータのアクセサリとして使用する4チャンネルサーミスタボードです。このアドオンボードは、SGD 70-A 7インチディスプレイモジュールと互換です。SGD 70-Aの背面に取り付けると、サーミスタ入力が4個備わります。そこからの入力データを、無償のPanelPilotACE Design Studioソフトウェアでの温度の測定、読み取り値の表示、ログ記録、グラフ表示に使用できます。3.5 mmジャックプラグ付きの1 mサーミスタプローブが付属しています。プローブは金属シースで密閉されています。. 特長と利点. SGD 70-A 7インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LASCARLascar デジタルパネルメータLASCAR
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 開発キット PanelPilotACEシリーズ LASCARLascar 開発キット PanelPilotACEシリーズLASCAR
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様深さ:75mm●シリーズ:PanelPilotACE●SGD 70-Aディスプレイ用開発キット. SGD 70-A DK+は、SGD 70-A 7インチPanelPilotACE互換ディスプレイ用の開発キットです。 この開発ボードを使用すると、PanelPilotACEディスプレイの全入出力機能を簡単に接続してテストできます。 キットには、開発ボード、SGD 70-A PanelPilotACEディスプレイ、USBケーブル、電源が付属しています。開発ボードは、LED、デジタルI/Oのスイッチ、アナログ入力を生成するためのポテンショメータ4個、PWM出力用可変輝度LED、回路テスト用プロトタイプ領域を備えています。ディスプレイのRS232、RS485、SPI、I2C機能向けの接続も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズ LASCARLascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズLASCAR
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:温度 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+40℃ 、 シリーズ:PanelPilot 、 防水バージョン(SGD 24-M-IP)には不適. PanelPilot Mシリーズディスプレイ用熱電対調整モジュール. PanelPilot対応ディスプレイ用の熱電対調整モジュールで、SGDディスプレイモジュールの背面に直接取り付けます。. 測定範囲: -200 → +1350 ℃ (最大) K、J、及びTタイプの温度センサに最適 ℃又は°Fで表示 冷接点補償(CJC)内蔵 14極コネクタでSGDメータに接続 SGDメータから給電 PanelPilotのWebサイトからアプリケーションをダウンロード 熱電対タイプはユーザーがPCソフトウェアから選択 高 / 低アラームをプリセット可能RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 43-A DK+ LASCARSGD 43-A DK+LASCAR
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)DC5~30RoHS指令(10物質対応)対応