カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LASCAR
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アネスト岩田(1)
- ダイヤトレンド(4)
- ビックツール(1)
- 安川電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sgd7」の検索結果

Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ
LASCAR¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応