カテゴリ

  • 安全保護具(12)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • SMC(823)
  • (60)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
  • 塚本無線(45)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • 三菱電機(26)
  • セルタン(17)
  • KEMET(12)
  • エスコ(9)
  • 東芝ライテック(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • STMicro(8)
  • PGA(6)
  • コミネ(6)
  • ラフアンドロード(6)
  • CCS(シーシーエス)(6)
  • パイロット(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4nv」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    グレー質量(g)約1755タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
    質量(g)約1900タイプ2丁掛け種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有(巻き取り式)ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1本
    20日以内出荷
    腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    セチール製のフックとバックルを採用
    ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約1540タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
    仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
  • ワンハンドリトラ ツヨロン(藤井電工)

    ワンハンドリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ランヤードは織ロープの引き出しから巻取までの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
    仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ワンハンドリトラ種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)15×1400最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロック機構付き胴ベルト軽量スライドバックル
  • フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。サイズLL質量(g)2190ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)130背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2本
  • 胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバ付です。ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛りにくいです。軽量型です。
    用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。質量(kg)1サイズMタイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200ランヤードタイプ1
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン(ワンタッチバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付き。
    質量(g)約1090ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1本
    20日以内出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です付属品ポリエステル長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
関連キーワード
墜落制止用器具カテゴリ