カテゴリ

  • 安全保護具(442)
  • 作業工具(4)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • モノタロウ(12)
  • 住友電工ハードメタル(2,379)
  • ネグロス電工(2,233)
  • カナフジ電工(749)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(642)
  • マキタ(506)
  • 日動電工(356)
  • 因幡電工(341)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(254)
  • マスプロ電工(254)
  • 大栄電線工業(212)
  • 新コスモス電機(200)
  • 日東電工(194)
  • JAE(日本航空電子工業)(178)
  • エスコ(176)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](156)
  • ツカサ電工(154)
  • BOSCH(ボッシュ)(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DENKO」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から17日以内出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
水平親綱緊張器 97ハリップ ツヨロン(藤井電工)水平親綱緊張器 97ハリップツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ベルブロックツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルトツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルトツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付タイプ2丁掛け質量(g)約1900種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)ロック機構有(巻き取り式)
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90Nツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
墜落制止用器具用胴ベルトです。
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIAツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロンツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄ツヨロン(藤井電工)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用D環止めツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から17日以内出荷
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン適合50mm幅ベルト用
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツインツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
ねじクランプ ツヨロン(藤井電工)ねじクランプツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツインツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツインランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
ツヨロン 墜落制止用器具用24リング ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 墜落制止用器具用24リングツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ブラック適合ベルト幅(mm)50
昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
SS21ロリップ ツヨロン(藤井電工)SS21ロリップツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ適合(親綱)16~18トラスコ品番223-2863質量(g)800ロープ径(Φmm)11寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500ロープ長さ(m)5
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から17日以内出荷
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から13日以内出荷
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500ベルト幅(mm)50質量(g)約895種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1150~1600径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13商品タイプシングルロープ仕様伸縮式質量(g)900ショックアブソーバの種類第一種
ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付ツヨロン(藤井電工)
899税込989
1セット
当日出荷
穴数4
D環 ツヨロン(藤井電工)D環ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
質量(g)約40適合ベルト幅(mm)50メッキクローム
ツヨロン フルハーネス用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)ツヨロン フルハーネス用フックハンガーツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。 取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
用途ランヤードのフック掛けに仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用トラスコ品番758-6311材質ナイロン樹脂長さ(mm)50幅(mm)55質量(g)10
2丁吊り型安全帯 ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400質量(g)860仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチールフック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチール材質(ロープ)ナイロン
柱上作業用フルハーネス ツヨロン(藤井電工)柱上作業用フルハーネスツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578特価
1セット
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能ベルト幅(mm)45、胸:30ベルト色【表】黒/【裏】赤バックル腿ベルト:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約1540タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
...