カテゴリ
- 安全保護具(7)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- SMC(242)
- サンワサプライ(113)
- TOSO(13)
- DEEPCOOL(10)
- エレコム(9)
- カシオ計算機(8)
- TRUSCO(8)
- ノーブランド(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- コクヨ(5)
- スズキ(5)
- トップ工業(5)
- GIVI(ジビ)(5)
- サンワダイレクト(5)
- イトーキ(4)
- コミネ(4)
- 国際化工(3)
- 友屋(3)
- ブランドをもっと見る
「bkn」の検索結果
特価

胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から17日以内出荷質量(g)約770タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
副ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番163-6678長さ(mm)1700(ショックアブソーバー含)色黒フック口開き(mm)【構造物側】50径(mm)32最大使用質量(kg)100
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981本17日以内出荷質量(g)約735タイプ胴ベルト型用フックFS-93SVランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル