カテゴリ

  • 安全保護具(5)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • SMC(38)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 河村電器産業(8)
  • 日立産機システム(6)
  • AGRAS(6)
  • エスコ(5)
  • マキテック(5)
  • ミツヤ(5)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • TOA(3)
  • Yamato(大和製衡)(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • エフピコ(3)
  • 馬印(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • ビシャモン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bx-15」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に径(mm)16仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50
  • テトラブロック ツヨロン(藤井電工)

    テトラブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    [ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
    付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
  • 昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

    ツヨロン(藤井電工)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    三つ打ちロープ
    フックFS-90直径(mm)16
  • ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ ツヨロン(藤井電工)

    ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ

    ツヨロン(藤井電工)
    789,800税込868,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
    用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
  • 昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16
墜落制止用器具カテゴリ