カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(9)
- 日立産機システム(6)
- AGRAS(6)
- ミツヤ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- TOA(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- StarTech.com(3)
- オーエッチ工業(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 光(2)
- 河村電器産業(2)
- PFERD 馬印(2)
- KSフィルター(2)
- 山里産業(ヤマリ)(2)
- 日阪製作所(2)
- MOJYU(モジュ)(2)
- ブランドをもっと見る
「bx15」の検索結果
特価

テトラブロック
ツヨロン(藤井電工)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷から4日以内出荷[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781組当日出荷ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。用途高所作業水平移動・作業に仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50径(mm)16
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781本12日以内出荷から14日以内出荷先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16