カテゴリ
- 安全保護具(5)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- PFERD 馬印(6)
- タカチ電機工業(4)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(4)
- 北陽電機(3)
- ルビコン(3)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オーエッチ工業(2)
- CKD(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NTB(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- AFAM(アファム)(2)
- LEUPOLD(リューポルド)(2)
- アックスブレーン(1)
- ブランドをもっと見る
「bx25」の検索結果

テトラブロック 台付・引寄ロープ付
ツヨロン(藤井電工)¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)
ツヨロン(藤井電工)¥23,980税込¥26,3781本12日以内出荷から14日以内出荷先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16
水平移動用親綱”GCハリップ”
ツヨロン(藤井電工)¥38,980税込¥42,8781本(1組)12日以内出荷から14日以内出荷ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。用途高所作業水平移動・作業に。材質ナイロン、スチール長さ(m)20フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50径(mm)16
GCハリップ【水平移動用親綱】
ツヨロン(藤井電工)¥38,980税込¥42,8781個22日以内出荷緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)用途各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。直径(mm)16