カテゴリ
- 安全保護具(5)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(214)
- VISHAY(19)
- KEMET(17)
- ニチコン(15)
- TDK(12)
- 日本ケミコン(11)
- まつうら工業(5)
- SMC(4)
- 太陽誘電(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- SAMTEC(2)
- E-Value(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 京セラ(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「esr 16mm」の検索結果

支柱用親綱 仮設工業会認定品
ツヨロン(藤井電工)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50径(mm)16
昇降移動用親綱ロープ
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
水平親綱緊張器 97ハリップ
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1組当日出荷ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。用途高所作業水平移動・作業に仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50径(mm)16