カテゴリ
- 安全保護具(18)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(2)
- brembo(7)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MAZDA(マツダ)(27)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(256)
- TRUSCO(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- イトーキ(4)
- オーティス(11)
- ケナメタル(5)
- コンサス(4)
- ダイヤトレンド(12)
- トップ工業(4)
- ユニカ(5)
- ワルター(13)
- 三菱電機(4)
- 富士インパルス(10)
- 東洋リントフリー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「fs21」の検索結果

安全帯用フック 二重外れ止め装置付
ツヨロン(藤井電工)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ
ツヨロン(藤井電工)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。用途工具袋などの吊り下げに。質量(g)70
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付色黒質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付色ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS質量(g)約855タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様ロープ式商品タイプダブル
テトラブロック
ツヨロン(藤井電工)¥94,980~税込¥104,478~1セット当日出荷から4日以内出荷[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS質量(g)約1035タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):42ランヤード(長さ)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付色ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード(G-BRAID)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷キンクの起きないブレードロープを採用。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約740タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード
ツヨロン(藤井電工)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。色黒質量(g)約1225タイプフルハーネス型用方式GブレードフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、カラビナFS-21KSランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
コルトリトラ ランヤード:巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷軽量・小型の巻取式ランヤード。ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550mm●構造物側:フック FS-93SV(軽量・SV回転)●人体側:ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS/フックハンガー付●重さ(g):約880●ショックアブソーバの表示 使用可能質量(kg):130●ショックアブソーバの表示 最大自由落下距離(m):2.3●ショックアブソーバの表示 落下距離(m):3.2~ 4.5アズワン品番67-9212-45
Gブレード
ツヨロン(藤井電工)¥19,980~税込¥21,978~1セット17日以内出荷型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。色(ランヤード)黒落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3