カテゴリ

  • 安全保護具(6)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • omron(オムロン)(15)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • フジトク(46)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(38)
  • NACHI(不二越)(14)
  • CKD(10)
  • オンダ製作所(9)
  • 長野計器(7)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • エスコ(5)
  • NEC(5)
  • 右下精器製造(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • unitech(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2r-2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツインタイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式ロック機構ロック式
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型ツヨロン(藤井電工)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。
用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付質量(g)約1400タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番627-7265長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:18質量(kg)最大使用可能:130グレータイプツインランヤードフック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50フック軽量大口径SV回転フック径(mm)18
Gブレード ツヨロン(藤井電工)Gブレードツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1セット
17日以内出荷
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
(ランヤード)黒落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
2丁掛け用ランヤード ツヨロン(藤井電工)2丁掛け用ランヤードツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1セット
17日以内出荷
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1330タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)最大使用荷重(kg)130商品タイプツイン
ワンハンドノビロン ツヨロン(藤井電工)ワンハンドノビロンツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
17日以内出荷
片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付質量(g)約1670落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
関連キーワード
g2r-1-snd特集