カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エアージェイ(1)
- サンワサプライ(1)
- ベビーフェイス(8)
「mg2-bk」の検索結果
特価

フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥56,980~税込¥62,678~1セット当日出荷から17日以内出荷無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。色紺タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥59,980税込¥65,9781セット15日以内出荷から17日以内出荷無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。色紺タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け