カテゴリ
- 安全保護具(3)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
「tbl-ab-593」の検索結果

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ)
ツヨロン(藤井電工)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から17日以内出荷タイプ胴ベルト型用方式ナイロン三つ打ちロープランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番163-6678長さ(mm)1700(ショックアブソーバー含)色黒フック口開き(mm)【構造物側】50径(mm)32最大使用質量(kg)100
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981本17日以内出荷質量(g)約735タイプ胴ベルト型用フックFS-93SVランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル