カテゴリ

  • 安全保護具(15)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • タンガロイ(3)
  • パナソニックコネクト(2)
  • エレコム(1)
  • 三興化学工業(1)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチバン(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • ヨツギ(1)
  • 渡部工業(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thl-11」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
    種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)

    ツヨロン(藤井電工)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    オーソドックスな三つ打ちロープを採用。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1700仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約680タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    商品タイプツインランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)

    ツヨロン(藤井電工)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。
    用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約1075タイプフルハーネス型用方式ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
    タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • ハーネス用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードで、構造物側フックに小型で軽量なフックを採用しています。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください付属品フックハンガーR-23×1個トラスコ品番535-9624材質ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、構造物側フック・人体側フック:スチール、フックハンガー:プラスチック幅(mm)11フック口開き(mm)人体側:13、構造物側:18落下距離(m)4.4フックスチール製小口径フックランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
    商品タイプツインランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
  • ハーネス用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    9,598税込10,558
    1本
    欠品中
    軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:11タイプシングルランヤードフック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18フックスチール製小口径フック径(mm)11
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    商品タイプシングルランヤード(有効長)(mm)1700仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
  • 柱上作業用フルハーネス ツヨロン(藤井電工)

    柱上作業用フルハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
    仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能ベルト幅(mm)45、胸:30ベルト色【表】黒/【裏】赤バックル腿ベルト:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ハーネス用ランヤード 柱上作業用 ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード 柱上作業用

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください付属品フックハンガーR-23幅(mm)ランヤード寸法:11オレンジフックアルミ合金小口径フック径(mm)11最大使用質量(kg)100