カテゴリ

  • 安全保護具(15)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • SMC(5)
  • 富士電機(5)
  • イトーキ(5)
  • TRUSCO(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • iFixit(アイフィックスイット)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • ハゼット(2)
  • 福助工業(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • YKK(1)
  • カクタス(1)
  • NTB(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-9-3」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス用ランヤード SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
    用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-5031セット内容フックハンガーR-23 ×1個長さ(mm)1650幅(mm)15グレイ質量(g)1000タイプフルハーネス型用規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品寸法(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約1785タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約3390タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約2750タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
    質量(g)約2395タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    グレー質量(g)約2000タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    グレー質量(g)約2965タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
    質量(g)約3360タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    質量(g)約2980タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2425タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式

    ツヨロン(藤井電工)
    17,980税込19,778
    1セット
    15日以内出荷
    常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用方式織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    質量(g)約2015タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • スマートハーネス SRリトラ ツヨロン(藤井電工)

    スマートハーネス SRリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式SRリトラ1個付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
    ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷
    形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻きです。ロック巻取り式SRリトラ2個付です。肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
    タイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプダブル腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードタイプ1
墜落制止用器具カテゴリ