カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- ホンダ(6)
- 常磐精工(6)
- 富士電機(4)
- 富士通(3)
- アイコ(2)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- StarTech.com(2)
- アズワン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Pro-Auto(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- テクノ販売(1)
- トレード(1)
- TURBO(1)
「trb3」の検索結果
特価

テトラブロック 台付・引寄ロープ付
ツヨロン(藤井電工)¥179,800税込¥197,7801台12日以内出荷ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14