Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、13.5 x 13.5 mm パッケージの COB 及び最大 11.6 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.5 mm です
仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44.0 x 5.5mmアズワン品番65-7241-03
Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、13.35 x 13.35 mm パッケージの COB 及び最大 7.5 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.8 mm です
仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.8mmアズワン品番65-7241-78