カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- LEM
- SMC(14)
- EKチェーン(9)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- CKD(7)
- RK JAPAN(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- プロト(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ハンマーキャスター(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- Kawasaki(2)
- オーハウス(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- 日研工作所(1)
- バンドー化学(1)
- 水本機械製作所(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「420-100l」の検索結果
特価

LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 DINレール, AP 100 B420L
LEM¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69電源電圧(V)12→24dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比4.167361111