カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- LEM
- モノタロウ(1)
- SMC(106)
- Verbatim(バーベイタム)(13)
- I-VALUE(13)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- NS(日進工具)(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 三菱ふそう(6)
- パナソニックコネクト(6)
- テイルウォーク(6)
- 関西工具製作所(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- SPARKFUN(4)
- omron(オムロン)(3)
- ホンダ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MICROCHIP(3)
- PROST's(3)
- アックスブレーン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「dhr」の検索結果
特価

LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, DHR 100 C10
LEM¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:400A 400:1 パネル取り付け, DHR 400 C10
LEM¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32シリーズDHR全幅(mm)90電源電圧20→50Vdc全高(mm)70センサー(技術)オープンループ入力電流(A)400動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比16.66736111
LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420
LEM¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32シリーズDHR全幅(mm)90電源電圧20→50Vdc全高(mm)70センサー(技術)オープンループ入力電流(A)500動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4→20mA全体的な深さ(mm)25巻数比20.83402778
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, DHR 100 C420
LEM¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, DHR 200 C420
LEM¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420
LEM¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)1000動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比41.66736111