カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • 堀内機械(169)
  • 日東工業(8)
  • 日本フラッシュ(8)
  • SMC(3)
  • 千代田通商(2)
  • 三菱電機(2)
  • カナイ(2)
  • 富士インパルス(2)
  • シグマ光機(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • 東亜DKK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs800」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HTFS 800-P LEM

    HTFS 800-P

    LEM
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-P

    LEM
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
    寸法(mm)ボア:22全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
  • HTFS 800-P/SP2 LEM

    HTFS 800-P/SP2

    LEM
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEM

    LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2

    LEM
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444