カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • コクヨ(6)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • ツボサン(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • サンドビック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 東京オートマック(1)
  • 英弘精機(1)
  • Blookfield(1)
  • DID(1)
  • KITACO(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • アビトップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-s100」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAS 100-S LEM

    HAS 100-S

    LEM
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAS 100S LEM

    LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAS 100S

    LEM
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
    寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比4.167361111