カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LEM
- コクヨ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 富士電機(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 英弘精機(1)
- Blookfield(1)
- ガステック(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- KSフィルター(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ha-s200」の検索結果

HAS 200-S
LEM¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAS 200S
LEM¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比25.00069444