カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LEM
- モノタロウ(1)
- S&K(三興製作所)(5)
- brembo(4)
- SPARKFUN(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 日野自動車(2)
- WEST INSTRUMENTS(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アイオン(1)
- ヤマト科学(1)
- HASCO(1)
- VISHAY(1)
- BERGQUIST(1)
- DIGILENT(1)
- 秦運動具工業 (HATAS)(1)
- Festo(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「has 100-s」の検索結果
特価

HAS 100-S
LEM¥5,698税込¥6,2681個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAS 100S
LEM¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比4.167361111