カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • CKD(8)
  • SPARKFUN(6)
  • ナベヤ(4)
  • brembo(3)
  • マルツエレック(3)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 日野自動車(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • ホンダ(1)
  • アイオン(1)
  • HASCO(1)
  • JACKSON(1)
  • SICK(1)
  • RS PRO(1)
  • MK Electric(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「has 50-s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAS 50-S LEM

    HAS 50-S

    LEM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
  • LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50S LEM

    LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50S

    LEM
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
    寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比2.084027778