カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • DENALI(5)
  • DMM.com(8)
  • DMM.make(9)
  • ELPA(5)
  • KSフィルター(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • OKW(5)
  • PackStyle(パックスタイル)(18)
  • SIGMA(シグマ)(5)
  • SKC(3)
  • SMC(7)
  • エスコ(3)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(5)
  • ダイニチ工業(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • 大阪魂(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks #6-50」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NP

    LEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
  • LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NP

    LEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    シリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
  • LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CKSR 25-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CKSR 25-NP

    LEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比1.042361111
  • LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NP

    LEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
  • LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP

    LEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
  • LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, CKSR 50-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, CKSR 50-NP

    LEM
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比2.084027778
  • LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CASR 25-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CASR 25-NP

    LEM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    シリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比1.042361111