カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- LEM
- SMC(31)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- メディアカバーマーケット(6)
- 青木精密工業(4)
- エスコ(4)
- 三木プーリ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- EKチェーン(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- セキセイ(2)
- TRUSCO(2)
- 日本ファイリング(2)
- ホンダ(2)
- 吉年(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「la85」の検索結果

LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305S
LEM¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃寸法(mm)ボア:25.5取付方式パネル取付シリーズLA全幅(mm)86全高(mm)73.4センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流120mArms(アームズ)全体的な深さ(mm)46.4巻数比20.83402778
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LA 205-S
LEM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃寸法(mm)ボア:22.7×17.4取付方式パネル取付全幅(mm)66全高(mm)56.3センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)56.5巻数比12.50069444