カテゴリ
- 制御機器(98)
絞り込み
ブランド
- LEM
- モノタロウ(1)
- ホンダ(3,367)
- TELEMECANIQUE SENSORS(658)
- RS PRO(655)
- 三菱ふそう(510)
- エレコム(420)
- SMC(311)
- LEMO(299)
- KEMET(217)
- SPARKFUN(195)
- 日本モレックス(molex)(183)
- MARWI(144)
- OSRAM(オスラム)(108)
- DEDA ELEMENTI(104)
- ネオダクト(98)
- ニッサン(80)
- AMPHENOL(78)
- SIEMENS(74)
- シュナイダーエレクトリック(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
「lem」の検索結果

HAL 100-S
LEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S
LEM¥6,798税込¥7,4781個当日出荷HAL-SLEM変流器寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25全体的な深さ(mm)27.5巻数比6.250694444
HAS 200-S
LEM¥4,798税込¥5,2781個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
HAS 50-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
LA 100-P
LEM¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
HAS 100-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP
LEM¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合シリーズLAH全幅(mm)33.3全高(mm)21センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)10巻数比1.042361111
CAS 15-NP
LEM¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
CKSR 6-NP
LEM¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P
LEM¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチックシリーズLA全幅(mm)36.6全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)70動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比2.917361111
LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P
LEM¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15出力電流(mA)25入力電流(A)14動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)29.2巻数比0.5840277778
LA 25-NP
LEM¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
LA 125-P
LEM¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷質量(g)40消費電流(mA)16電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)125
LF 205-S/SP3
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP
LEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフトシリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S
LEM¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃寸法(mm)ボア:40.5取付方式パネル取付全幅(mm)110全高(mm)95センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)1500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200mArms(腕数)全体的な深さ(mm)34.3巻数比62.50069444
LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305S
LEM¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃寸法(mm)ボア:25.5取付方式パネル取付シリーズLA全幅(mm)86全高(mm)73.4センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流120mArms(アームズ)全体的な深さ(mm)46.4巻数比20.83402778
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装, LA 125P
LEM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック寸法(mm)ボア:13×11シリーズLA全幅(mm)48.4全高(mm)33.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流125mArms(アーム)全体的な深さ(mm)21.4巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P
LEM¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAL 200-S
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷HAL-SLEM変流器寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LA 205-S
LEM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃寸法(mm)ボア:22.7×17.4取付方式パネル取付全幅(mm)66全高(mm)56.3センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)56.5巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420
LEM¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32シリーズDHR全幅(mm)90電源電圧20→50Vdc全高(mm)70センサー(技術)オープンループ入力電流(A)500動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4→20mA全体的な深さ(mm)25巻数比20.83402778
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10
LEM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NP
LEM¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。シリーズLA全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15入力電流(A)36動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)29.2巻数比1.500694444
変流器 入力電流:45A 45:1 基板実装
LEM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷HX 0320-P/SP2 電流センサ。交流、直流、パルス、及び混合電流の電子計測用の電流センサで、一次回路(強電流)と二次回路(電子回路)の間がガルバニック絶縁されています。 ホール効果測定原理。 AC 可変速ドライバ、DC モータドライバ用静止型インバータ、バッテリ電源、スイッチング電源( SMPS )、又は溶接用途向けの無停電電源に使用します。 SP 2仕様●巻数比:45:1●ボアサイズ:1.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:45A●全体の高さ:20mm●全体の幅:19mm●全体的な深さ:15.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HXアズワン品番65-7267-58