カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • SMC(6)
  • CKD(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • 和興フィルタテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-1005」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF 1005-S LEM

    LF 1005-S

    LEM
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S LEM

    LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S

    LEM
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:40.5取付方式パネル取付全幅(mm)110全高(mm)95センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)1500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200mArms(腕数)全体的な深さ(mm)34.3巻数比62.50069444