カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • BOURNS(10)
  • CKD(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • SMC(12)
  • TDK(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • タンガロイ(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ホンダ(2)
  • 不動技研(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • 岩田製作所(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf205」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF 205-S LEM

    LF 205-S

    LEM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF 205-S/SP3 LEM

    LF 205-S/SP3

    LEM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • LEM 変流器 入力電流:420A 420:1 パネル取り付け, LF 205S LEM

    LEM 変流器 入力電流:420A 420:1 パネル取り付け, LF 205S

    LEM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:15.6取付方式パネル取付シリーズLF全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)420動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)26.19巻数比17.50069444
  • LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3 LEM

    LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3

    LEM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:15.5取付方式パネル取付全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)36.5巻数比8.334027778
  • LEM 変流器 入力電流:2000A 2000:1 パネル取り付け, LF 2005S LEM

    LEM 変流器 入力電流:2000A 2000:1 パネル取り付け, LF 2005S

    LEM
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:60.5取付方式パネル取付全幅(mm)170全高(mm)68.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)2000動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流400mArms(アーム)全体的な深さ(mm)52巻数比83.33402778