カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • 三桂製作所(18)
  • カーメックス(8)
  • CKD(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • NIPLUX(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • エアージェイ(4)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • HIDISC(3)
  • 天野製作所(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • オイレス工業(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ユタカ(Crown)(2)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(2)
  • FACOM(2)
  • MOXA(2)
  • HORN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np25」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CKSR 25-NP LEM

    CKSR 25-NP

    LEM
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LA 25-NP LEM

    LA 25-NP

    LEM
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
  • CASR 25-NP LEM

    CASR 25-NP

    LEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-85~85定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)25適合電圧(kV)静電放電:4
関連キーワード
検出・センサカテゴリ