カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LEM
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- LPL(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SIEMENS(5)
- VAN DAMME(3)
- イチネンTASCO(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- シロクマ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- ニッサン(2)
- マイゾックス(1)
- 黒田精工(36)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「np5a」の検索結果
特価

LEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-NP
LEM¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷HX-NPシリーズ.低消費電力優れたノイズ耐性デュアルプライマリオプション本体材質UL94-V0基板実装動作温度範囲:-20→+85℃寸法(mm)ボア:0.8シリーズHX全幅(mm)19全高(mm)20センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)23.7
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら