カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • メディアカバーマーケット(187)
  • Xiaomi(26)
  • MOTTERU(20)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • エレコム(7)
  • ラスタバナナ(7)
  • ELPA(5)
  • StarTech.com(5)
  • レイ・アウト(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • SPARKFUN(2)
  • DXアンテナ(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • RS PRO(1)
  • ナカネ(1)
  • UNITEK(1)
  • Gefen(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「redmi」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P

    LEM
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
  • LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2 LEM

    LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2

    LEM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
  • LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEM

    LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2

    LEM
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444