カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • ハネウェル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(2)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • えいむ(2)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
  • 小野測器(1)
  • 共栄プラスチック(1)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • THK(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ヤガミ(1)
  • ユニオンツール(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp205」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF 205-S/SP3 LEM

    LF 205-S/SP3

    LEM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3 LEM

    LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3

    LEM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:15.5取付方式パネル取付全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)36.5巻数比8.334027778