カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- LEM
- FTDI Chip(12)
- Texas Instruments(8)
- マルツエレック(7)
- 東芝(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- SPARKFUN(4)
- EdelWorks(4)
- onsemi(3)
- MICROCHIP(2)
- VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(2)
- Seeed Studio(2)
- WINSTAR(2)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ParkerTAIYO(1)
- KHD(1)
- 川崎合成樹脂(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vcc-5」の検索結果

LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P
LEM¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2
LEM¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2
LEM¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444