カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • 日東工業(2)
  • アルトコーポレーション(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-516」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン

    フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ

    フジキン
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    91日以内出荷から101日以内出荷
    空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    材質【ディスク】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法h(mm)11.1作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59接続ポート【操作圧】Rc1/8最大Cv値0.3
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51