カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • ヤマト産業(76)
  • 千代田精機(28)
  • MIYOSHI(小西製作所)(26)
  • アソー(14)
  • TRUSCO(12)
  • 協育歯車(11)
  • 兼工業(9)
  • 大和バルブ(8)
  • ベン(6)
  • 三吉バルブ(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3)
  • Elesa(3)
  • ノーブランド(2)
  • 大阪魂(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604b」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン

    ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

    フジキン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキン

    Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型

    フジキン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.96
  • 2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    559税込615
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-0898材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)37.9材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RF(ストレートユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RF(ストレートユニオン)型

    フジキン
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
  • リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製

    フジキン
    119税込131
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    829税込912
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • 2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-4000材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)36.1材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
  • リングジョイント RP(パネルユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RP(パネルユニオン)型

    フジキン
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
継手・パイプカテゴリ