カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- SMC(82)
- ホンダ(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- フォーク(5)
- 三菱ふそう(4)
- KEMET(4)
- INS(4)
- キッツエスシーティー(4)
- コガネイ(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 住友電気工業(Optigate(R))(3)
- イマオコーポレーション(2)
- SONY(ソニー)(2)
- 日本アンテナ(2)
- PALL(ポール)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- DESCO(2)
- Photogenic(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cssc」の検索結果

ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個76日以内出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用高さ(mm)38材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応