カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- SMC(57)
- 協育歯車(24)
- 雅(20)
- スバル(14)
- エスコ(13)
- ナイキ(13)
- イトーキ(13)
- 椿本チエイン(9)
- 渡辺電機工業(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- 東日製作所(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ホンダ(6)
- ニシキ工業(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dh12」の検索結果

黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から91日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から46日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷・流量調整が可能用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
バルブ
フジキン¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から46日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から46日以内出荷・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥9,698~税込¥10,668~1個46日以内出荷から61日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥25,980~税込¥28,578~1個46日以内出荷・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ