カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- サンドビック(5)
- SMC(3)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds-11c-r」の検索結果
特価

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥999税込¥1,0991個当日出荷から91日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ