カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • SMC(130)
  • 堀内機械(46)
  • ParkerTAIYO(27)
  • ホンダ(21)
  • NSK(日本精工)(19)
  • カナフジ電工(10)
  • ESTERA(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • テラウチ(寺内製作所)(5)
  • 協和[機構部品](4)
  • HKS(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ノーブランド(3)
  • 日立産機システム(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • brembo(3)
  • OVER RACING(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la400」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から101日以内出荷
    NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    41,980税込46,178
    1個
    101日以内出荷
    NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    33,980税込37,378
    1個
    101日以内出荷
    NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    36,980税込40,678
    1個
    101日以内出荷
    NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    呼び径6.35最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)最大Cv値0.1
バルブカテゴリ