カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • CADDOCK(8)
  • BRAKING(2)
  • 小野測器(1)
  • ケナメタル(1)
  • 制研化学工業(1)
  • ミドリ安全(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ベルモント(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-94」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジキン ベローズバルブ(V series) フジキンフジキン ベローズバルブ(V series)フジキン
57,980税込63,778
1個
30日以内出荷
マイクロメーター式ハンドル付微量流量調整用バルブ最高使用圧力:4.82MPa微量流量調節型ディスク。マイクロメーター式ハンドルにより、繰り返し正確な微量流量設定が可能。精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。6回転のハンドル操作でバルブが全開。スロット付ハンドルトップにより、マイナスドライバーによる調節可能。ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。接続形式:V-Lokタイプ。外部リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 ┣sup┫-10┣/sup┫・3┣sup┫3┣/sup┫/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)全閉時流量・全閉時、0.068MPaの窒素ガスで10~15m┣sup┫3┣/sup┫/min(normal)が流れるように設定をしています。(出荷時)
仕様VUBFN-94MP(微量流量調整用)タイプ手動・ベローズバルブ呼び径6.35最高使用圧力(MPa)4.82寸法A(mm)62.5寸法D(mm)113オリフィス径(Φmm)1.4寸法E(mm)27.1寸法B(mm)14.2寸法C(mm)36.8接続形式V-Lok
バルブカテゴリ