カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- ALBA(アルバ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- BRAKING(2)
- CADDOCK(8)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ベルモント(1)
- ミドリ安全(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 制研化学工業(1)
- 小野測器(1)
「mp-94」の検索結果
特価

フジキン ベローズバルブ(V series)
フジキン¥57,980税込¥63,7781個31日以内出荷マイクロメーター式ハンドル付微量流量調整用バルブ。最高使用圧力:4.82MPa。微量流量調節型ディスク。マイクロメーター式ハンドルにより、繰り返し正確な微量流量設定が可能。精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。6回転のハンドル操作でバルブが全開。スロット付ハンドルトップにより、マイナスドライバーによる調節可能。ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。接続形式:V-Lokタイプ。外部リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 ┣sup┫-10┣/sup┫・3┣sup┫3┣/sup┫/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)。全閉時流量・全閉時、0.068MPaの窒素ガスで10~15m┣sup┫3┣/sup┫/min(normal)が流れるように設定をしています。(出荷時)仕様VUBFN-94MP(微量流量調整用)タイプ手動・ベローズバルブ呼び径6.35最高使用圧力(MPa)4.82寸法A(mm)62.5寸法D(mm)113オリフィス径(Φmm)1.4寸法E(mm)27.1寸法B(mm)14.2寸法C(mm)36.8接続形式V-Lok