カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • 山本電機製作所(3)
  • カクダイ(2)
  • コクゴ(1)
  • CKD(1)
  • 潤工社(1)
  • 三商(1)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
  • マノスター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsbcc22」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン

    ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

    フジキン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン

    ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用流体水、エアー、ガス
バルブカテゴリ